曜日別特売

ポイズ メンズパッド 安心タイプ

ポイズ メンズパッド 安心タイプ - 日本製紙クレシアポイズ メンズパッド 安心タイプ - 日本製紙クレシアポイズ メンズパッド 安心タイプ - 日本製紙クレシアポイズ メンズパッド 安心タイプ - 日本製紙クレシアポイズ メンズパッド 安心タイプ - 日本製紙クレシアポイズ メンズパッド 安心タイプ - 日本製紙クレシアポイズ メンズパッド 安心タイプ - 日本製紙クレシアポイズ メンズパッド 安心タイプ - 日本製紙クレシア

尿ケア専用パッド/男性用。下着につけるタイプ。残尿感や軽い尿モレがある方におすすめ。
すっきりスリムタイプで目立たず、安心・快適フィット
銀イオン配合の抗菌・消臭シートで気になるニオイを軽減
しっかり立ち上がる立体ギャザーが横モレをガード
ムレにくい全面通気性
やわらかシートで表面はいつもサラサラ
幅広固定テープでズレ防止
無地ダンボールでのお届けだから、安心

用途残尿感や軽い尿モレがある方に。尿ケア、尿漏れ用のパッドとして。消臭/うす型/ちょい漏れ/男性用材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ/高分子吸水材/ポリオレフィン系不織布/吸収紙、防水材:ポリエチレン、止着材:合成ゴム系、伸縮材:ポリウレタン、結合材:合成ゴム系タイプ長時間も安心用 男性用幅(cm)パッド:15長さ(cm)30吸水量(mL)200内容量1箱(14枚×9袋)
注意
※パッケージが変更になっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5170968585612
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする