曜日別特売

IP軟質塩ビコートSi

IP軟質塩ビコートSi - インターナショナルペイント

水系1液アクリル・シリコン樹脂塗料
塩ビ鋼板など塩ビ素地専用
独自の耐可塑剤性技術(ベタツキ解消)
優れた密着性、耐候性、耐水性
プライマーレス仕様
豊富であざやかな原色を取り揃えることにより、淡彩から濃彩色まで幅広い調色が可能(高耐候性顔料使用)
F☆☆☆☆ 低VOC
5分艶への調整可能

用途
外部の塩ビ素地(塩ビ鋼板)
内部の塩ビ素地(ビニールクロスなど)
イエロー艶消し主成分アクリル・シリコン樹脂主な用途屋内外の塩ビ素地使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性密着性、耐候性、耐水性つや艶消し内容量1缶(3.5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51710394-
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする