フリーネ 軽快パンツ すっきり

フリーネ 軽快パンツ すっきり - 第一衛材フリーネ 軽快パンツ すっきり - 第一衛材フリーネ 軽快パンツ すっきり - 第一衛材フリーネ 軽快パンツ すっきり - 第一衛材フリーネ 軽快パンツ すっきり - 第一衛材フリーネ 軽快パンツ すっきり - 第一衛材フリーネ 軽快パンツ すっきり - 第一衛材フリーネ 軽快パンツ すっきり - 第一衛材

男女兼用大人用紙おむつ
安心安全の日本製ふんわりやわらか布感覚の肌触り
お腹まわりのフィット感がアップ!パンツの上げ下げラクラク!ふんわりフィットギャザー
高さのある立体ギャザーが股モレをしっかり防ぎます
全面通気性クロスライクバックシート採用で、おむつ内の湿気を外に逃がし、お肌のムレやカブレを防止し衛生的
消臭機能

用途
大人用紙おむつ、自立が出来る方、トイレ誘導の方、車椅子の方、ベッドで座れる方におすすめ。
種別
パンツ
吸収量
排尿約2回分 (1回の排尿量150mlとして)
吸収量(mL)
目安:300
全8種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51709177FKS-162×41セット(22枚×4パック)S56~75
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
51709186FKS-163×41セット(20枚×4パック)M65~90
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
51709195FKS-164×41セット(18枚×4パック)L80~105
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
51709204FKS-165×41セット(16枚×4パック)LL95~126
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
11475881FKS-1621パック(22枚)S56~75
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
11475890FKS-1631パック(20枚)M65~90
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
11475899FKS-1641パック(18枚)L80~105
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
11475908FKS-1651パック(16枚)LL95~126
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする