TMEHジャパン
40スクエア用ブッシングセット
材質
アルミニウム、(ビス:ステンレス)
質量(g)
33
適合パイプ
AST4040A-P-4、ASJ4040A-P-4、ASM4040R-P-4
表面
クロメート処理
内容量
1セット
注意
※代表画像を使用しております。
※ビスが付属します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51710665
BAS4040A
インチネジ1/2”-12N
オープン
¥
475
¥
523
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51710674
BAS4040B
ミリネジM12-P1.75
オープン
¥
475
¥
523
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください