付属品充電用 USB ケーブル , 収納袋材質ABS樹脂,ガラス,鋼質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)5~40電源DC5V(USB), 充電式ケーブル長(m)1(充電ケーブル:USB→micro-B)レンズ径(Φmm)101レンズ両面 AR コート付き光学ガラスレンズ保護等級IP30光源LEDレンズ倍率1.8倍照度(Lx)2510(80),1780(140),1360(170)コネクタMicro-B充電池タイプ密閉型ニッケル水素電池色(本体)シルバー演色指数(Ra)90調光率(%)100~0.3連続点灯時間(時間)約5(照度 MAX)内容量1台