立ったまま拭き掃除ができるからお掃除がラクラク。
一分間に約200回転、高速回転で素早く汚れを落とします。
モップ掛けで汚れも簡単に落とし99%の除菌ができます。
先端にLEDライト付き、暗い場所でも汚れが見えて掃除ができます。
延長ポールを利用して最長120cm、窓の高い位置もしっかり届きます。また、延長ポールを外せばハンディ仕様に2段階調節可能。
本体のネック部を立たせるとロックして自立させることができます。
0423310・0423320のクリーナースタンドを使用可能です。
手元スイッチ付きで操作が簡単です。
6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、マイクロファイバーパッド4枚、ACアダプター、延長ロッド2本、予備バッテリー材質本体:ABS樹脂・アルミニウム、モップパッド:マイクロファイバー質量(kg)(約)1.1(バッテリー含む)タイプ8点セット+予備バッテリー直径(Φcm)モップパッド:(約)16連続使用時間(分)約60~80バッテリーリチウムイオンバッテリーAC電源アダプタ(V)入力:AC100-240 50/60Hz、出力:DC5/1.2Aバッテリー電圧(V)7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)32×16×120(スティック時(約)64)充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)2000回転数(回/分)約200 ※満充電無負荷状態繰り返し・詰め替え対応内容量1個