プロフィットハイジェニックモップラーグ

プロフィットハイジェニックモップラーグ - リンレイプロフィットハイジェニックモップラーグ - リンレイ

高機能マイクロファイバー製フラットモップ。
汚れの除去性に優れたハイグレードタイプ(HG)と、軽快な作業性に優れたスタンダードタイプ(ST)の2種類です。
オフロケーション方式に適したフラット形状、取付け、取外しが素早くできるマジックテープ式。
カラータブでのゾーニングに対応しています。

用途
フラットモップ用交換ラーグ
寸法(mm)
500(460)×135
幅(cm)
50
内容量
1枚
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82283909949831ラーグ:ブルー
フチ:イエロー
HG(ラーグカラー:ブルー)
¥1,650
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
82283997949750ラーグ:ブルー
フチ:グリーン
HG(ラーグカラー:ブルー)
¥1,650
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
82284006949815ラーグ:ブルー
フチ:グレー
HG(ラーグカラー:ブルー)
¥1,650
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
82284031949828ラーグ:ブルー
フチ:レッド
HG(ラーグカラー:ブルー)
¥1,650
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
82284040949802ラーグ:グレー
フチ:グレー
ST(ラーグカラー:グレー)
¥1,450
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする