ラバーメイド CS オールインワンセット

ラバーメイド CS オールインワンセット - RUBBERMAID

ワンタッチで3方向に洗浄液を散布できるクイックコネクト搭載型セットです。

用途
内蔵タンクによりスムーズに洗剤を散布できるため、広い床面も短時間で清掃可能です。
TGK品番
1-1292-1401
材質
【タンク付ハンドル】アルミニウム・ポリエチレン、【ウェットパッド】ポリエステル・ポリアミド
タンク容量(mL)
620
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
432×76×1422
内容量
1個
注意
※手元で洗浄液の散布量を調節でき、適量の洗浄液を使用して無駄なく清掃ができます
※ウェットパッドRMQ410BLブルーが2枚付属しています
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81739327RM1835528YL
19,400
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする