シールド装着対応フード(シールド穴通し仕様)

シールド装着対応フード(シールド穴通し仕様) - 東洋リントフリーシールド装着対応フード(シールド穴通し仕様) - 東洋リントフリー

頭髪・眉毛・まつ毛落下防止対策に最適なシールド装着対応のクリーンフードです。
ノーズ部分に映り込み防止ニットを採用し、視界を良好に保ちます。
穴通し仕様のシールド【923003(別売)】を装着しシールド付きフードとして使用します。
口元部分は二重メッシュ構造
ノーズ部分に映り込み防止ニット採用

用途クリーンルーム用(製薬・食品)材質ポリエステル100%(黒色導電糸5mmストライプ入)アジャスター調整範囲(mm)頭部:1本内容量1枚
注意
※対応シールド(923003)は別売りです。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51778714FD4008-01M60
5,240
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51778730FD4008-01L63
5,240
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51778739FD4008-02M60
5,240
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51778748FD4008-02L63
5,240
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51778757FD4008-01LL66
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
51778766FD4008-02LL66
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする