デッドボルト式電気錠 LC-DB2000P

デッドボルト式電気錠 LC-DB2000P - ロックマンジャパン

停電時施錠を保持できる、デッドボルト式通電時解錠型電気錠です
25.6mmフロントなので標準扉厚(30-36)のドアに埋込み可能です
非常解錠用のメガクロスシリンダー/キー3本付、標準搭載しています
施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です
停電時施錠保持型電気錠(通電時解錠型)
閉扉信号/施錠信号接点内蔵
非常解錠用メガクロスシリンダー同梱

用途屋内 開き戸 埋込型 パーテーション扉仕様施錠信号あり/閉扉信号あり定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用内容量1台
注意
※施工の際は扉の加工が必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51775948LC-DB2000P
40,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする