ロックマンジャパン
VOLCALOCK 電源装置 LK-2000
VOLCALOCK 電源装置
用途
VOLCALOCK 電源装置
寸法(mm)
250×183×45.6(※2018年6月BOXのサイズ変更)
出力
DC12V 3.7A
入力
AC100V
消費電流(A)
0.8
内容量
1個
注意
※機器の施工には、電気・配線工事が必要となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51776210
LK-2000
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980