曜日別特売

ドアストッパー電気錠 DH-65

ドアストッパー電気錠 DH-65 - ロックマンジャパン

ドアストッパー電気錠です
BOXタイプ、壁面に取付対応可能です
解錠専用押しボタンが内蔵しています
施錠信号(LSS)内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です

用途屋内 開き戸 ドアストッパー仕様施錠信号あり/閉扉信号なし定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用吸着力(kg)55内容量1台
注意
※機器の施工には、電気・配線工事が必要となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51775984DH-65
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする