防水型非接触カードリーダー ST-120

防水型非接触カードリーダー ST-120 - ロックマンジャパン

防水仕様のスタンドアロン式カードリーダー、屋内はもちろん屋外への取付も可能
テンキー内臓で暗証番号よる解錠も可能
テンキー部は点灯するので、夜間も安心して操作が可能です
カード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます
4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします

用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:1000枚定格電圧 DC V12防水性あり内容量1台
注意
※機器の施工には、電気・配線工事が必要となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51776018ST-120BブラックEM 125KHz
49,500
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51776027ST-120WホワイトEM 125KHz
49,500
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51776036ST-120B-MAブラックMIFARE
49,500
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51776045ST-120B-MAホワイトMIFARE
49,500
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする