曜日別特売

VOLCALOCK 防水型非接触カードリーダー

VOLCALOCK 防水型非接触カードリーダー - ロックマンジャパンVOLCALOCK 防水型非接触カードリーダー - ロックマンジャパンVOLCALOCK 防水型非接触カードリーダー - ロックマンジャパン

防水仕様のスタンドアロン式カードリーダー、屋内はもちろん屋外への取付も可能
テンキー内臓で暗証番号よる解錠も可能
カード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます
4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします

用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸定格電圧 DC V12防水性あり内容量1台
注意
※機器の施工には、電気・配線工事が必要となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51776054ST-720EM 125KHz
49,500
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51776070ST-720-MAMIFARE
49,500
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51776079ST-920EM 125KHz
49,500
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51776097ST-320EM 125KHz
49,500
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする