曜日別特売

エアコンマイスター

エアコンマイスター - 鈴木油脂工業(SYK)

エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等を簡単に強力洗浄できます。
洗浄性に優れ、中性でアルミニウム等のデリケートな素材の洗浄に適しています。
溶剤を一切含んでいませんので、引火性もなく、安全性が高く安心してお使い頂けます。

使用方法
1.エアコンの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。液ダレすることがありますのでエアコンの下にビニール等を敷いて下さい。
2.エアコンのフィルターを外して下さい。
3.エアコンの説明書に従ってアルミファンを露出させ、表面に付いているホコリを掃除機で吸い取って下さい。
4.本品を市販のハンドスプレー容器などに移し、アルミファンから10cmほど離して、アルミファン全体に上下に噴露して下さい。
5.約15分間放置し、洗浄成分を十分に効かせた後、10分~20分送風運転をして作業完了です。
用途エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等の洗浄成分界面活性剤、洗浄助剤種類洗浄剤:水系液性中性使用範囲(g)【1台当たり】家庭用エアコン(6~8畳用):約125/業務用エアコン:約250商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応内容量1個(4kg)
注意
※用途以外には使用しないで下さい。
※皮膚の弱い方や長時間お使いになる場合は、保護手袋を使用して下さい。
※子どもの手の届くところに置かないで下さい。
※シミになる恐れがありますので、衣服には付着しないようにして下さい。
※ドレンホース(排水管)の無いエアコンやカーエアコンには使用できません。保管の際は、直射日光の当たるところ、40℃以上となる所や湿気の多い所や凍結する所に置かないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51776420S-2220
11,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする