曜日別特売

VOLCALOCK 非接触式解錠スイッチ

VOLCALOCK 非接触式解錠スイッチ - ロックマンジャパン

室内側からの解錠に最適な電気錠解錠用スイッチ
手を近づけるだけで無電圧接点出力が可能で、簡単に解錠ができます
赤と緑のLEDで解錠スイッチの起動状態を確認できます
DC12V/DC24V対応型で、他の機器とシステム構築が可能です
接点出力時間と感知距離を調整できます
プレートには、シンプルな扉のデザインが印刷されています

用途屋内用電気錠解錠用スイッチ仕様感知距離:約2cm~約10cm (±25%)寸法(mm)115×70×35.5直径(Φmm)スイッチ部:約25定格電圧 DC V12/24内容量1個
注意
※機器の施工には、電気・配線工事が必要となります
※プレートのサイズ違いにSI-25Aがございます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51776176SI-65A
9,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする