曜日別特売

共用玄関非接触カードリーダー GM-3000

共用玄関非接触カードリーダー GM-3000 - ロックマンジャパン

マンションライフをもっと快適に、共用玄関をタグを近づけるだけで簡単解錠
小さなお子様からお年寄りの方でも安心して操作が可能です
登録した専用の解錠用タグでしか解錠できませんので、タグの無断複製等の心配もございません
専用設定器により、専用タグ/カード番号8桁の個別登録/削除が可能、タグ紛失時も番号の管理で個別削除が可能です
マンション共用玄関用非接触カードリーダー
小型なリーダーはキースイッチと交換可能

用途マンション共用玄関仕様暗証番号:未搭載、カード登録:1000枚定格電圧 DC V12カードMIFARE 13.56MHz防水性屋内用内容量1台
注意
※機器の施工には、電気・配線工事が必要となります
※GM-2000は販売終息製品となります(2022年7月)
※GM-3000は販売継続致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51776000GM-3000
70,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする