カワイ電線
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
ケーブル表面の長さ方向に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。これによって通線効率が向上します。
ケーブルの仕様・特性は、一般のVVFと同等(JIS規格)です
用途
配線ケーブル本数の多い場所や通線しにくい場所での作業性を改善したニュータイプのVVF。
長さ(m)
【1条の概算】100
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50以上
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
許容電流(A)
試験電圧
仕上外径(mm)
導体径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51778827
スルータフライン(ソフト)1.6mm×2C
【1条の概算】9.5
18
【短径×長径】5×8
【短径×長径】6.2×9.4
1.6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51778836
スルータフライン(ソフト)1.6mm×3C
【1条の概算】13.5
15
1500
【短径×長径】6.2×13
1.6
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51778845
スルータフライン(ソフト)2.0mm×2C
【1条の概算】12.5
23
1500
【短径×長径】6.6×10.5
2
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51778854
スルータフライン(ソフト)2.0mm×3C
【1条の概算】17.5
20
1500
【短径×長径】6.6×14
2
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51778870
スルータフライン(ソフト)2.6mm×2C
【1条の概算】18.5
32
1500
【短径×長径】7.6×12.5
2.6
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51778879
スルータフライン(ソフト)2.6mm×3C
【1条の概算】27.5
27
1500
【短径×長径】7.6×17
2.6
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表