曜日別特売

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 - カワイ電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 - カワイ電線

シース表面にオレンジ色のラインが入っているので、100V回路との認識が容易です。
アース線一体型なので、別途アース線の配線が不要です。(アース線は「D種設置工事」に適合する1.6mmです。)

用途
オール電化対応
2×5.5mm2+1.6mm IHクッキングヒーターなどの200V30A分岐回路用です。
2×2.6mm+1.6mm IHクッキングヒーターなどの200V30A分岐回路用です。
2×2.0mm+1.6mm エコキュート、200Vエアコンなど200V20A分岐回路用です。
色(絶縁体)黒・赤・緑シース色
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
許容電流(A)
仕上外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51778888200Eライン5.5sq×2C+1.6mm1巻(50m)【1条の概算】13【1条の概算】5033【短径×長径】8×16
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
51778897200Eライン2.6mm×2C+1.6mm1巻(50m)【1条の概算】12【1条の概算】5032【短径×長径】7.5×15
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
51778906200Eライン2.0mm×2C+1.6mm1巻(100m)【1条の概算】17【1条の概算】10023【短径×長径】6.5×13
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする