曜日別特売

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 - カワイ電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 - カワイ電線

外装表面のオレンジラインと大きく表示した「200タフライン」の文字で100V回路との区別を明確にしており、誤結線の防止に役立ちます。
絶縁体色は電源用に「黒と赤」を採用。そのために極性標識のためのテーピング等が不要になり、工事を省力化することができます。
3心の「緑色」線心を接地線としてお使いいただくことで、別途IVなどによる配線が不要です。

用途単相3線式から200V分岐回路用としてお使い下さい。試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
許容電流(A)
公称断面積(mm2)
仕上外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51778915200ライン1.6mm×2C黒赤1巻(100m)【1条の概算】9【1条の概算】10018-【短径×長径】6.2×9.4
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51778924200ライン2.0mm×2C黒赤1巻(100m)【1条の概算】12【1条の概算】10023-【短径×長径】6.6×10.5
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51778940200ライン2.6mm×2C黒赤1巻(100m)【1条の概算】18【1条の概算】10032-【短径×長径】7.6×12.5
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51778949200ライン5.5sq×2C黒赤1巻(50m)【1条の概算】10.5【1条の概算】50335.5【短径×長径】8×13.5
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
51778958200ライン1.6mm×3C黒赤緑1巻(100m)【1条の概算】13【1条の概算】10015(18)-【短径×長径】6.2×13
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51778967200ライン2.0mm×3C黒赤緑1巻(100m)【1条の概算】17【1条の概算】10020(23)-【短径×長径】6.6×14
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする