曜日別特売

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 - カワイ電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 - カワイ電線

外装表面の緑色のラインが「緑色」線心入りであることを明確にしています。
「緑色」線心を接地線としてお使いいただくことで、別途IVなどによる配線が不要です。

用途接地回路を必要とする屋内配線に巾広くお使いいただけます。長さ(m)【1条の概算】100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上内容量1巻(100m)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
許容電流(A)
試験電圧
導体径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51778976Gライン1.6mm×3C黒白緑【1条の概算】1315(18)【短径×長径】4.7×7.41.6
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
51778985Gライン1.6mm×3C赤白緑【1条の概算】1315(18)【短径×長径】4.7×7.41.6
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51778994Gライン2.0mm×3C黒白緑【1条の概算】1720(23)【短径×長径】4.7×7.42
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
51779010Gライン2.0mm×3C赤白緑【1条の概算】1720(23)【短径×長径】5×82
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779019Gライン1.6mm×4C黒白赤緑【1条の概算】1814(15)15001.6
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779028Gライン2.0mm×4C黒白赤緑【1条の概算】2418(20)15002
オープン
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする