曜日別特売

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 - カワイ電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 - カワイ電線

電線表面に絶縁体色を表示しているので、配線間違い・誤結線の防止になります。また点検口での識別も容易となります
アース線に1.6mmを使用しているので、作業性はUP、コストはDOWNします。
アース線一体型なので、別途アース線の配線が不要です。(アース線は「D種接地工事」に適合する1.6mmです。)
色別

用途エアコン等100V専用回路用仕様【短径×長径】4.3×6.6質量(kg)【1条の概算】17長さ(m)【1条の概算】100許容電流(A)23色(絶縁体)黒・白・緑仕上外径(mm)【短径×長径】6.5×13シース色黒・白・緑内容量1巻(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51779317レインボーGライン2.0mm×2+1.6mm
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする