600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル - カワイ電線600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル - カワイ電線

シースは耐紫外線性にすぐれています。(絶縁体は黒色テープ等で遮光処理をして下さい)
焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。
JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。
許容電流はVVRの約1.3倍となります。
約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)

用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。長さ(m)【1条の概算】1000素線数7
全21種類を絞り込む
許容電流(A)
公称断面積(mm2)
内容量
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
許容電流(A)
素線径(mm)
公称断面積(mm2)
仕上外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51779326EMEE/F(EER)5.5sq×2C1巻(10m)【1条の概算】2204515.5【短径×長径】13.5
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779335EMEE/F(EER)5.5sq×2C1巻(20m)【1条の概算】2204515.5【短径×長径】13.5
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779344EMEE/F(EER)5.5sq×2C1巻(30m)【1条の概算】2204515.5【短径×長径】13.5
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779360EMEE/F(EER)5.5sq×3C1巻(10m)【1条の概算】2853815.5【短径×長径】14
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779369EMEE/F(EER)5.5sq×3C1巻(20m)【1条の概算】2853815.5【短径×長径】14
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779378EMEE/F(EER)5.5sq×3C1巻(30m)【1条の概算】2853815.5【短径×長径】14
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779414EMEE/F(EER)8sq×3C1巻(10m)【1条の概算】365471.28【短径×長径】15.5
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779430EMEE/F(EER)8sq×3C1巻(20m)【1条の概算】365471.28【短径×長径】15.5
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779439EMEE/F(EER)8sq×3C1巻(30m)【1条の概算】365471.28【短径×長径】15.5
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779448EMEE/F(EER)14sq×3C1巻(10m)【1条の概算】580661.614【短径×長径】18
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
51779457EMEE/F(EER)14sq×3C1巻(20m)【1条の概算】580661.614【短径×長径】18
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779466EMEE/F(EER)14sq×3C1巻(30m)【1条の概算】580661.614【短径×長径】18
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779475EMEE/F(EER)22sq×3C1巻(10m)【1条の概算】85588222【短径×長径】21.5
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779484EMEE/F(EER)22sq×3C1巻(20m)【1条の概算】85588222【短径×長径】21.5
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779500EMEE/F(EER)22sq×3C1巻(30m)【1条の概算】85588222【短径×長径】21.5
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779509EMEE/F(EER)38sq×3C1巻(10m)【1条の概算】13801202.638【短径×長径】25.5
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779518EMEE/F(EER)38sq×3C1巻(20m)【1条の概算】13801202.638【短径×長径】25.5
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779527EMEE/F(EER)38sq×3C1巻(30m)【1条の概算】13801202.638【短径×長径】25.5
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779387EMEE/F(EER)8sq×2C1巻(10m)【1条の概算】285561.28【短径×長径】14.5
オープン
取扱い終了
返品不可
51779396EMEE/F(EER)8sq×2C1巻(20m)【1条の概算】285561.28【短径×長径】14.5
オープン
取扱い終了
返品不可
51779405EMEE/F(EER)8sq×2C1巻(30m)【1条の概算】285561.28【短径×長径】14.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする