曜日別特売

600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形

600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 - カワイ電線600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 - カワイ電線

焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。
JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。
許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。
被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。
カラー、200タフライン、Gタフラインの各バリエーションも在庫しています。

用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。内容量1巻(100m)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体径(mm)
リード線芯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51779536EMEEF/F灰1.6mm×2C黒白1.62
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779545EMEEF/F灰2.0mm×2C黒白22
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779554EMEEF/F灰2.6mm×2C黒白2.62
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779579EMEEF/F200ライン2.0mm×2C黒赤22
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779588EMEEF/F灰1.6mm×3C黒白赤1.63
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779597EMEEF/F灰2.0mm×3C黒白赤23
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779606EMEEF/F灰2.6mm×3C黒白赤2.63
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779615EMEEF/FGライン1.6mm×3C黒白緑1.63
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779624EMEEF/FGライン2.0mm×3C赤白緑23
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779640EMEEF/F200ライン1.6mm×3C黒赤緑1.63
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779649EMEEF/F200ライン2.0mm×3C黒赤緑23
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779570EMEEF/F200ライン1.6mm×2C黒赤1.62
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする