カワイ電線
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形
許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。
絶縁抵抗値が大幅にアップします。
用途
絶縁体に架橋ポリエチレンを使用した平形ケーブルで、屋内のあらゆる配線に使用することができます。
質量(kg)
【概算】9
長さ(m)
【1条の概算】100
許容電流(A)
28
試験電圧
1500
仕上外径(mm)
【短径×長径】6.2×9.4
導体径(mm)
1.6
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
2500以上
リード線芯数
2
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51779658
タフライン(CV-F)1.6mm×2C
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表