曜日別特売

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 - カワイ電線600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 - カワイ電線

許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。
絶縁抵抗値が大幅にアップします。

長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上内容量1巻(100m)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
許容電流(A)
仕上外径(mm)
導体径(mm)
リード線芯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51779667タフライン(CV-F)1.6mm×3C【概算】1323【短径×長径】6.2×131.63
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779676タフライン(CV-F)2.0mm×2C【概算】1236【短径×長径】6.6×10.522
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
51779685タフライン(CV-F)2.0mm×3C【概算】1731【短径×長径】6.6×1423
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779694タフライン(CV-F)2.6mm×2C【概算】1850【短径×長径】7.6×12.52.62
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779710タフライン(CV-F)2.6mm×3C【概算】2643【短径×長径】7.6×172.63
オープン
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする