600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 - カワイ電線600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 - カワイ電線

黒・赤の絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しているので、2.0mmでVVFの2.6mm相当の36Aまでお使いいただけます。
導体が2.0mmなので曲げが柔らかく、また端末処理も簡単です。
CV-F-Eはアース線に1.6mmを使用しているので、作業性はUP、コストはDOWNします。

用途IHクッキングヒーター等200V30A回路用。仕様【短径×長径】4.3×6.6質量(kg)【概算】16長さ(m)【1条の概算】100許容電流(A)36色(絶縁体)黒・赤・緑仕上外径(mm)【短径×長径】6.6×13.4シース色内容量1巻(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51779719タフラインCV-F-E2.0mm×2C+1.6mm
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする