曜日別特売

ビニルキャブタイヤケーブル

ビニルキャブタイヤケーブル - カワイ電線ビニルキャブタイヤケーブル - カワイ電線

線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。
8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)
可とう性にすぐれています。

用途
直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。
特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。
シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。
性能、寸法等は灰色の製品と同一です。
多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。
「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。
試験電圧3000
138件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
許容電流(A)
素線径(mm)
公称断面積(mm2)
仕上外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51779789600VVCT(灰)0.75sq×5c1巻(10m)【1条の概算】10090.180.7511
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
51779798600VVCT(灰)0.75sq×5c1巻(20m)【1条の概算】10090.180.7511
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
51779807600VVCT(灰)0.75sq×5c1巻(30m)【1条の概算】10090.180.7511
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
51779816600VVCT(灰)0.75sq×6c1巻(10m)【1条の概算】10080.180.7511.5
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779825600VVCT(灰)0.75sq×6c1巻(20m)【1条の概算】10080.180.7511.5
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779834600VVCT(灰)0.75sq×6c1巻(30m)【1条の概算】10080.180.7511.5
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
51779850600VVCT(灰)0.75sq×7c1巻(10m)【1条の概算】10070.180.7511.5
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779859600VVCT(灰)0.75sq×7c1巻(20m)【1条の概算】10070.180.7511.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779868600VVCT(灰)0.75sq×7c1巻(30m)【1条の概算】10070.180.7511.5
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779877600VVCT(灰)0.75sq×8c1巻(10m)【1条の概算】10070.180.7513
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779886600VVCT(灰)0.75sq×8c1巻(20m)【1条の概算】10070.180.7513
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779895600VVCT(灰)0.75sq×8c1巻(30m)【1条の概算】10070.180.7513
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779904600VVCT(灰)0.75sq×10c1巻(10m)【1条の概算】10060.180.7515
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779920600VVCT(灰)0.75sq×10c1巻(20m)【1条の概算】10060.180.7515
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779929600VVCT(灰)0.75sq×10c1巻(30m)【1条の概算】10060.180.7515
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779938600VVCT(灰)1.25sq×5c1巻(10m)【1条の概算】100120.181.2512
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779947600VVCT(灰)1.25sq×5c1巻(20m)【1条の概算】100120.181.2512
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779956600VVCT(灰)1.25sq×5c1巻(30m)【1条の概算】100120.181.2512
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779965600VVCT(灰)1.25sq×6c1巻(10m)【1条の概算】100110.181.2513
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
51779974600VVCT(灰)1.25sq×6c1巻(20m)【1条の概算】100110.181.2513
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779990600VVCT(灰)1.25sq×6c1巻(30m)【1条の概算】100110.181.2513
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51779999600VVCT(灰)1.25sq×7c1巻(10m)【1条の概算】100100.181.2513
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
51780008600VVCT(灰)1.25sq×7c1巻(20m)【1条の概算】100100.181.2513
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
51780017600VVCT(灰)1.25sq×7c1巻(30m)【1条の概算】100100.181.2513
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51780026600VVCT(灰)1.25sq×8c1巻(10m)【1条の概算】10090.181.2514.5
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
51780035600VVCT(灰)1.25sq×8c1巻(20m)【1条の概算】10090.181.2514.5
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51780044600VVCT(灰)1.25sq×8c1巻(30m)【1条の概算】10090.181.2514.5
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51780060600VVCT(灰)1.25sq×10c1巻(10m)【1条の概算】10090.181.2516.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
51780069600VVCT(灰)1.25sq×10c1巻(20m)【1条の概算】10090.181.2516.5
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51780078600VVCT(灰)1.25sq×10c1巻(30m)【1条の概算】10090.181.2516.5
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51780087600VVCT(灰)2sq×5c1巻(10m)【1条の概算】100160.26213
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
51780096600VVCT(灰)2sq×5c1巻(20m)【1条の概算】100160.26213
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
51780105600VVCT(灰)2sq×5c1巻(30m)【1条の概算】100160.26213
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51780114600VVCT(灰)2sq×6c1巻(10m)【1条の概算】100150.26214
オープン
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
51780130600VVCT(灰)2sq×6c1巻(20m)【1条の概算】100150.26214
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51780139600VVCT(灰)2sq×6c1巻(30m)【1条の概算】100150.26214
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
51780148600VVCT(灰)2sq×7c1巻(10m)【1条の概算】100130.26214
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
51780157600VVCT(灰)2sq×7c1巻(20m)【1条の概算】100130.26214
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51780166600VVCT(灰)2sq×7c1巻(30m)【1条の概算】100130.26214
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51780175600VVCT(灰)2sq×8c1巻(10m)【1条の概算】100120.26215.5
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
51780184600VVCT(灰)2sq×8c1巻(20m)【1条の概算】100120.26215.5
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51780200600VVCT(灰)2sq×8c1巻(30m)【1条の概算】100120.26215.5
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51780209600VVCT(灰)2sq×10c1巻(10m)【1条の概算】100120.26218
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51780218600VVCT(灰)2sq×10c1巻(20m)【1条の概算】100120.26218
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51780227600VVCT(灰)2sq×10c1巻(30m)【1条の概算】100120.26218
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51780236600VVCT(灰)3.5sq×2c1巻(10m)【1条の概算】100320.323.512
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
51780245600VVCT(灰)3.5sq×2c1巻(20m)【1条の概算】100320.323.512
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51780254600VVCT(灰)3.5sq×2c1巻(30m)【1条の概算】100320.323.512
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51780270600VVCT(灰)3.5sq×3c1巻(10m)【1条の概算】100270.323.512.5
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
51780279600VVCT(灰)3.5sq×3c1巻(20m)【1条の概算】100270.323.512.5
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする