曜日別特売

ビニルキャブタイヤケーブル

ビニルキャブタイヤケーブル - カワイ電線ビニルキャブタイヤケーブル - カワイ電線

線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。

用途
2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。
「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。
5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。
多条でありながらコンパクトに配線できます。
長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上内容量1巻(100m)
注意
※震動が伴う所では、耐震型のものをお使い下さい。
※電磁誘導作用を考慮してお使い下さい。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容電流(A)
素線径(mm)
公称断面積(mm2)
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51781164300VVCTF(灰)0.75sq×2cシュリンク70.180.756.6【1条】60
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
51781180300VVCTF(灰)0.75sq×3cシュリンク70.180.757【1条】75
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781189300VVCTF(灰)0.75sq×4cシュリンク70.180.757.6【1条】90
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781198300VVCTF(灰)1.25sq×2cシュリンク120.181.257.4【1条】80
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781207300VVCTF(灰)1.25sq×3cシュリンク120.181.257.8【1条】100
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
51781216300VVCTF(灰)1.25sq×4cシュリンク120.181.258.5【1条】120
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781225300VVCTF(灰)2sq×2cシュリンク170.2628【1条】105
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781234300VVCTF(灰)2sq×3cシュリンク170.2628.5【1条】130
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781250300VVCTF(灰)2sq×4cシュリンク170.2629.4【1条】160
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781259300VVCTF(灰)3.5sq×2c230.323.59.4【1条】155
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
51781268300VVCTF(灰)3.5sq×3c230.323.510【1条】200
オープン
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781277300VVCTF(灰)3.5sq×4c230.323.511【1条】250
オープン
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781286300VVCTF(灰)5.5sq×2c350.325.511.5【1条】235
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
51781295300VVCTF(灰)5.5sq×3c350.325.512【1条】300
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781304300VVCTF(灰)5.5sq×4c350.325.513.5【1条】385
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする