カワイ電線
ビニルキャブタイヤケーブル(編組遮へい付)
VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。
用途
各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。
長さ(m)
【1条の概算】1000
試験電圧
3000
素線径(mm)
0.32
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
40以上
全18種類を絞り込む
許容電流(A)
選択してください
25
27
32
35
41
公称断面積(mm
2
)
3.5
5.5
内容量
1巻(10m)
1巻(20m)
1巻(30m)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
許容電流(A)
公称断面積(mm
2
)
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
素線数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51781320
VCT-SB黒3.5sq×2c
1巻(10m)
32
3.5
12.5
【1条】245
45
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781329
VCT-SB黒3.5sq×2c
1巻(20m)
32
3.5
12.5
【1条】245
45
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781338
VCT-SB黒3.5sq×2c
1巻(30m)
32
3.5
12.5
【1条】245
45
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781347
VCT-SB黒3.5sq×3c
1巻(10m)
27
3.5
13
【1条】295
45
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781356
VCT-SB黒3.5sq×3c
1巻(20m)
27
3.5
13
【1条】295
45
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51781365
VCT-SB黒3.5sq×3c
1巻(30m)
27
3.5
13
【1条】295
45
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781374
VCT-SB黒3.5sq×4c
1巻(10m)
25
3.5
14.5
【1条】365
45
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781390
VCT-SB黒3.5sq×4c
1巻(20m)
25
3.5
14.5
【1条】365
45
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781399
VCT-SB黒3.5sq×4c
1巻(30m)
25
3.5
14.5
【1条】365
45
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781408
VCT-SB黒5.5sq×2c
1巻(10m)
41
5.5
15
【1条】355
70
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781417
VCT-SB黒5.5sq×2c
1巻(20m)
41
5.5
15
【1条】355
70
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781426
VCT-SB黒5.5sq×2c
1巻(30m)
41
5.5
15
【1条】355
70
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781435
VCT-SB黒5.5sq×3c
1巻(10m)
35
5.5
16
【1条】430
70
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51781444
VCT-SB黒5.5sq×3c
1巻(20m)
35
5.5
16
【1条】430
70
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781460
VCT-SB黒5.5sq×3c
1巻(30m)
35
5.5
16
【1条】430
70
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781469
VCT-SB黒5.5sq×4c
1巻(10m)
32
5.5
17.5
【1条】530
70
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51781478
VCT-SB黒5.5sq×4c
1巻(20m)
32
5.5
17.5
【1条】530
70
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781487
VCT-SB黒5.5sq×4c
1巻(30m)
32
5.5
17.5
【1条】530
70
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表