カワイ電線
ビニルキャブタイヤ丸形コード
「小判型」で柔軟性にすぐれ、配線の仕上がりもスマートになります。
用途
主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。
長さ(m)
【1条の概算】100
試験電圧
1000
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5以上
リード線芯数
2
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
許容電流(A)
素線径(mm)
公称断面積(mm
2
)
仕上外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51781496
VCTFK0.75sq灰
【1条の概算】47
7
0.18
0.75
【短径×長径】4.3×6.6
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781505
VCTFK0.75sq白
【1条の概算】47
7
0.18
0.75
【短径×長径】4.3×6.6
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781514
VCTFK0.75sq黒
【1条の概算】47
7
0.18
0.75
【短径×長径】4.3×6.6
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51781530
VCTFK1.25sq灰
【1条の概算】62
12
0.18
1.25
【短径×長径】4.7×7.4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51781539
VCTFK1.25sq白
【1条の概算】62
12
0.18
1.25
【短径×長径】4.7×7.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781548
VCTFK1.25sq黒
【1条の概算】62
12
0.18
1.25
【短径×長径】4.7×7.4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51781557
VCTFK2sq灰
【1条の概算】80
17
0.26
2
【短径×長径】5×8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51781566
VCTFK2sq白
【1条の概算】80
17
0.26
2
【短径×長径】5×8
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表