曜日別特売

ビニルキャブタイヤ丸形コード

ビニルキャブタイヤ丸形コード - カワイ電線ビニルキャブタイヤ丸形コード - カワイ電線

線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。
8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)
可とう性にすぐれています。

用途
直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。
特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。
シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。
性能、寸法等は灰色の製品と同一です。
多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。
「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。
内容量1巻(100m)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51781758600VVCT(灰)0.75sq×2c
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781767600VVCT(灰)0.75sq×3c
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781776600VVCT(灰)0.75sq×4c
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781785600VVCT(灰)1.25sq×2c
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
51781794600VVCT(灰)1.25sq×3c
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781810600VVCT(灰)1.25sq×4c
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781819600VVCT(灰)2sq×2c
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781828600VVCT(灰)2sq×3c
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781837600VVCT(灰)2sq×4c
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
51781846600VVCT(黒)0.75sq×2c
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781855600VVCT(黒)0.75sq×3c
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781880600VVCT(黒)1.25sq×2c
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781889600VVCT(黒)1.25sq×3c
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
51781898600VVCT(黒)1.25sq×4c
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781907600VVCT(黒)2sq×2c
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781916600VVCT(黒)2sq×3c
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781925600VVCT(黒)2sq×4c
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781934VCT2sq(BWG/Y)
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781950VCT3.5sq(BWG/Y)
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781959VCT5.5sq(BWG/Y)
オープン
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51781864600VVCT(黒)0.75sq×4c
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする