曜日別特売

ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)

ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付) - カワイ電線ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付) - カワイ電線

VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。

用途各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧3000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上内容量1巻(100m)
全8種類を絞り込む
許容電流(A)
公称断面積(mm2)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
許容電流(A)
素線径(mm)
公称断面積(mm2)
概算質量(kg/km)
素線数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51782756VCT-SB黒0.75sq×2c120.180.7512030
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51782765VCT-SB黒0.75sq×3c110.180.7513530
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51782774VCT-SB黒0.75sq×4c100.180.7516030
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51782790VCT-SB黒1.25sq×2c170.181.2515050
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51782799VCT-SB黒1.25sq×4c130.181.2520550
オープン
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
51782808VCT-SB黒2sq×2c220.26217537
オープン
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51782817VCT-SB黒2sq×3c190.26220537
オープン
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51782826VCT-SB黒2sq×4c170.26224537
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする