ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)

ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付) - カワイ電線ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付) - カワイ電線

定格電圧は300Vですので、広い範囲で使用することができます。
MVV-Sの相当品としても使えます。

用途主に制御機器、及びその関連機器間の信号伝送用に使用します。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上内容量1巻(100m)
全7種類を絞り込む
許容電流(A)
概算質量(kg/km)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
許容電流(A)
素線径(mm)
概算質量(kg/km)
素線数
リード線芯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51782835VCTF-SB黒0.75sq×2c70.1880302
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51782844VCTF-SB黒0.75sq×3c70.1890303
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51782860VCTF-SB黒0.75sq×4c70.18105304
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51782869VCTF-SB黒1.25sq×2c120.18100502
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
51782878VCTF-SB黒1.25sq×3c120.18120503
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51782887VCTF-SB黒1.25sq×4c120.18140504
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51782896VCTF-SB黒2sq×4c170.26180374
オープン
90,980
100,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする