カワイ電線
マイクロホン用ビニルコード
端末処理がしやすい。
外部ノイズを遮断し、電気信号を正確に伝送する遮へい付ビニルコードです。
用途
100V未満の制御機器、通信機器、センサーなどへの配線。
試験電圧
500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5以上
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
素線径(mm)
公称断面積(mm
2
)
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51782905
MVV-S0.5sq×6c
1巻(10m)
【1条の概算】1000
0.18
0.5
8.1
【1条】100
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51782914
MVV-S0.5sq×6c
1巻(20m)
【1条の概算】1000
0.18
0.5
8.1
【1条】100
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51782930
MVV-S0.5sq×6c
1巻(30m)
【1条の概算】1000
0.18
0.5
8.1
【1条】100
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51782939
MVV-S0.75sq×5c
1巻(10m)
【1条の概算】1000
0.18
0.75
8.7
【1条】110
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
51782948
MVV-S0.75sq×5c
1巻(20m)
【1条の概算】1000
0.18
0.75
8.7
【1条】110
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
51782957
MVV-S0.75sq×5c
1巻(30m)
【1条の概算】1000
0.18
0.75
8.7
【1条】110
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
51782966
MVV-S0.75sq×6c
1巻(10m)
【1条の概算】100
0.18
0.75
9.3
【1条】130
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51782975
MVV-S0.75sq×6c
1巻(20m)
【1条の概算】100
0.18
0.75
9.3
【1条】130
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51782984
MVV-S0.75sq×6c
1巻(30m)
【1条の概算】100
0.18
0.75
9.3
【1条】130
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783000
MVV-S0.75sq×8c
1巻(10m)
【1条の概算】100
0.18
0.75
10
【1条】150
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783009
MVV-S0.75sq×8c
1巻(20m)
【1条の概算】100
0.18
0.75
10
【1条】150
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783018
MVV-S0.75sq×8c
1巻(30m)
【1条の概算】100
0.18
0.75
10
【1条】150
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783027
MVV-S0.75sq×10c
1巻(10m)
【1条の概算】1000
0.18
0.75
11.5
【1条】190
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783036
MVV-S0.75sq×10c
1巻(20m)
【1条の概算】1000
0.18
0.75
11.5
【1条】190
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783045
MVV-S0.75sq×10c
1巻(30m)
【1条の概算】1000
0.18
0.75
11.5
【1条】190
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783054
MVV-S1.25sq×6c
1巻(10m)
【1条の概算】1000
0.18
1.25
10.5
【1条】175
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783070
MVV-S1.25sq×6c
1巻(20m)
【1条の概算】1000
0.18
1.25
10.5
【1条】175
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783079
MVV-S1.25sq×6c
1巻(30m)
【1条の概算】1000
0.18
1.25
10.5
【1条】175
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783088
MVV-S2sq×2c
1巻(10m)
【1条の概算】100
0.26
2
8.3
【1条】95
オープン
取扱い終了
返品不可
51783097
MVV-S2sq×2c
1巻(20m)
【1条の概算】100
0.26
2
8.3
【1条】95
オープン
取扱い終了
返品不可
51783106
MVV-S2sq×2c
1巻(30m)
【1条の概算】100
0.26
2
8.3
【1条】95
オープン
取扱い終了
返品不可
51783115
MVV-S2sq×4c
1巻(10m)
【1条の概算】100
0.26
2
9.5
【1条】155
オープン
取扱い終了
返品不可
51783124
MVV-S2sq×4c
1巻(20m)
【1条の概算】100
0.26
2
9.5
【1条】155
オープン
取扱い終了
返品不可
51783140
MVV-S2sq×4c
1巻(30m)
【1条の概算】100
0.26
2
9.5
【1条】155
オープン
取扱い終了
返品不可
51783149
MVV-S0.5sq×2c
1巻(100m)
【1条の概算】100
0.18
0.5
6.1
47
オープン
取扱い終了
返品不可
51783158
MVV-S0.5sq×3c
1巻(100m)
【1条の概算】100
0.18
0.5
6.4
55
オープン
取扱い終了
返品不可
51783167
MVV-S0.5sq×4c
1巻(100m)
【1条の概算】100
0.18
0.5
6.9
65
オープン
取扱い終了
返品不可
51783176
MVV-S0.75sq×2c
1巻(100m)
【1条の概算】100
0.18
0.75
6.5
55
オープン
取扱い終了
返品不可
51783185
MVV-S0.75sq×3c
1巻(100m)
【1条の概算】100
0.18
0.75
6.8
70
オープン
取扱い終了
返品不可
51783194
MVV-S0.75sq×4c
1巻(100m)
【1条の概算】100
0.18
0.75
7.4
80
オープン
取扱い終了
返品不可
51783210
MVV-S1.25sq×2c
1巻(100m)
【1条の概算】100
0.18
1.25
7.7
75
オープン
取扱い終了
返品不可
51783219
MVV-S1.25sq×3c
1巻(100m)
【1条の概算】100
0.18
1.25
8.1
95
オープン
取扱い終了
返品不可
51783228
MVV-S1.25sq×4c
1巻(100m)
【1条の概算】100
0.18
1.25
8.8
120
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表