曜日別特売

裸銅撚線

裸銅撚線 - カワイ電線
全42種類を絞り込む
公称断面積(mm2)
外径(mm)
内容量
42種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
素線径(mm)
公称断面積(mm2)
外径(mm)
素線数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51783255裸銅撚線H14sq1巻(10m)101.6144.87
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783264裸銅撚線H14sq1巻(20m)201.6144.87
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783280裸銅撚線H14sq1巻(30m)301.6144.87
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
51783289裸銅撚線H22sq1巻(10m)1022267
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783298裸銅撚線H22sq1巻(20m)2022267
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783307裸銅撚線H22sq1巻(30m)3022267
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783316裸銅撚線H38sq1巻(10m)102.6387.87
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783325裸銅撚線H38sq1巻(20m)202.6387.87
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783334裸銅撚線H38sq1巻(30m)302.6387.87
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783350裸銅撚線H60sq1巻(10m)102601019
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783359裸銅撚線H60sq1巻(20m)202601019
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783368裸銅撚線H60sq1巻(30m)302601019
オープン
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783377裸銅撚線H100sq1巻(10m)102.61001319
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783386裸銅撚線H100sq1巻(20m)202.61001319
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783395裸銅撚線H100sq1巻(30m)302.61001319
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783404裸銅撚線A5.5sq1巻(10m)1015.537
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783420裸銅撚線A5.5sq1巻(20m)2015.537
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783429裸銅撚線A5.5sq1巻(30m)3015.537
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783438裸銅撚線A8sq1巻(10m)101.283.67
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783447裸銅撚線A8sq1巻(20m)201.283.67
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783456裸銅撚線A8sq1巻(30m)301.283.67
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783465裸銅撚線A14sq1巻(10m)101.6144.87
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783474裸銅撚線A14sq1巻(20m)201.6144.87
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783490裸銅撚線A14sq1巻(30m)301.6144.87
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783499裸銅撚線A22sq1巻(10m)1022267
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783508裸銅撚線A22sq1巻(20m)2022267
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783517裸銅撚線A22sq1巻(30m)3022267
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783526裸銅撚線A38sq1巻(10m)102.6387.87
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783535裸銅撚線A38sq1巻(20m)202.6387.87
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783544裸銅撚線A38sq1巻(30m)302.6387.87
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783560裸銅撚線A60sq1巻(10m)102601019
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
51783569裸銅撚線A60sq1巻(20m)202601019
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783578裸銅撚線A60sq1巻(30m)302601019
オープン
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783587裸銅撚線A100sq1巻(10m)102.61001319
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783596裸銅撚線A100sq1巻(20m)202.61001319
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783605裸銅撚線A100sq1巻(30m)302.61001319
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783614裸銅撚線LH13×2.01巻(10m)1024010.513
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783630裸銅撚線LH13×2.01巻(20m)2024010.513
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783639裸銅撚線LH13×2.01巻(30m)3024010.513
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783648裸銅撚線LH19×2.01巻(10m)102601319
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783657裸銅撚線LH19×2.01巻(20m)202601319
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783666裸銅撚線LH19×2.01巻(30m)302601319
オープン
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする