曜日別特売

テラローラー μ

テラローラー μ - スプレンダーISOテラローラー μ - スプレンダーISOテラローラー μ - スプレンダーISOテラローラー μ - スプレンダーISOテラローラー μ - スプレンダーISOテラローラー μ - スプレンダーISOテラローラー μ - スプレンダーISOテラローラー μ - スプレンダーISO

世界に類のない美顔ローラー。テラタイト効果で肌のくすみや浮腫みをなくし美肌・小顔・ボディの引き締め&リラックス効果を実感。
テラタイト(純度99.9999%以上の人工鉱石)から放出される遠赤外線を含むテラヘルツ帯のエネルギーにより高い即効性を発揮。
テラヘルツは、透視波長となりお肌の深部(脂肪や動脈静脈のある皮下組織)へ浸透(赤外線よりも浸透)することで、細胞レベルでの活性化と正常化にはたらきかける。
テラタイトはケイ素(ケイ石)からできている人口鉱石。1秒間に1兆回の振動波動を半永久的に放射することで人間が持つ波動を共鳴し、細胞の活性化やリンパの流れ、血流を促進。
48面体のダイヤモンドカットのローラーが、お顔や体の複雑なラインにフィットするように設計。大きさの違うローラーを個別に回転させることで美波動とマッサージ効果を最大限に高める(実用新案を取得)。
優れた熱伝導性で「瞬温・瞬冷」トリートメント。ローラーを温めることにより、筋肉や皮膚をリラックスさせ、血流やリンパの流れをさらに促進。冷やすことによって筋肉や皮膚を引き締め、リフトアップとお肌のキメを整える
【テラローラーの優れた機能性】テラタイトは、鉱石なので錆びたりせず効果は半永久的。耐水性に優れているので、お風呂での使用が可能。鉱石なので、金属アレルギーの方も安心して使用可能。

用途フェイスローラー、ボディローラー、美顔器。テラ鉱石、テラヘルツ、超振動波。材質テラタイト(高純度ケイ素結晶鉱石)、アルミ合金パールホワイト質量(g)92寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.1×2.1×17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51804079ミユー
オープン
18,900
20,790(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする