トラディS

トラディS - フジ医療器トラディS - フジ医療器トラディS - フジ医療器トラディS - フジ医療器トラディS - フジ医療器トラディS - フジ医療器トラディS - フジ医療器トラディS - フジ医療器

なめらかなもみ心地の「GRIP式メカ3.0」で上半身を心地よくマッサージ

仕様【メカ(もみ玉)マッサージ強さ調節範囲】肩:5段階調節、背:2段階調節、腰:5段階調節、【エアーマッサージ強さ調節範囲】2段階調節、【肩位置調節】7段階調節質量(kg)48幅(cm)本体:69張地PVCレザー定格消費電力(W)101定格時間(分)20高さ(cm)本体:106~60、床~座面の高さ(約):膝側 50/尻側 39、床~肘上の高さ(約):58設置寸法(幅W×奥行D)(mm)床:約650×1070定格電源AC100Vスピード調節メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<もみ>:約19回/分、メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<たたき>:遅 約290回/分、速 約390回/分、メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<上下移動>:約1.18cm/秒オートタイマー(分)15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305ABBZX00003000空気圧エアーマッサージ:80kPa以下待機電力(W)6奥行き(cm)本体:120~185リクライニング118~169度座面幅(cm)膝側:約47、尻側:約35座面奥行(cm)約43医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51785565TR-40
345,455
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方数量1につき¥24,000/税込¥26,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする