フジメン
養生ネットグリーン
収納に便利なバッグ入りで多用途に使用できるグリーンネットでございます。
各コーナーにΦ6mmロープ付です。
用途
現場ゴミ置き場などの飛散防止用に。
すずめやハト除けの防鳥用に。
土木、建設現場などの養生用や、足場垂直養生用などに。
径(Φmm)
網地:2
使用ロープ径(mm)
周囲:Φ6
内容量
1枚
注意
※製品の特性上、サイズ表記から若干の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51789984
6300046653
2000
3000
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
51790000
1138200105
3000
5000
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51790009
6300046654
5000
5000
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51790018
6300046655
5000
7000
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51790027
6300046656
10000
10000
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください