全自動洗濯機 8kg

全自動洗濯機 8kg - Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 8kg - Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 8kg - Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 8kg - Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 8kg - Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 8kg - Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 8kg - Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 8kg - Hisense(ハイセンス)

シンプルデザインに、スマートな機能。洗剤自動投入とリモート操作で、快適な洗濯を。
洗濯洗剤は450ml、柔軟剤は550mlまで1度に入れられ、残量も見やすい。各タンクは取り外して洗えるのでお手入れも簡単。スマホアプリからの操作や投入の設定ができます。
自動槽洗浄をセットしておけば、洗濯のたびに槽洗浄するので、汚れや洗剤カスの蓄積を防ぎ、洗濯槽を清潔に保ちます。
残り時間表示、槽乾燥、槽洗浄機能、チャイルドロック搭載、APP対応。

用途小型洗濯機/洗濯機/洗濯/家電/おすすめ/部屋干し/毛布/シンプル/新生活/入学/単身/単身赴任/異動/引越し/縦型/洗剤自動投入/スマホで操作/自動槽洗浄/脱水/すすぎ/毛布/キレイ/きれい/コンパクト/シンプル/おしゃれ/ステンレス槽/槽洗浄/槽乾燥質量(kg)35ホワイト/シャンパンゴールド種類タテ型洗濯機電源(V)AC100(50/60Hz)容量(kg)ドライ:1.5/風乾燥:2内寸奥行(mm)設置可能防水板:540以上消費電力(W)(50/60Hz)365時間最短洗濯:約15分運転音(dB)(洗い/脱水)約38/43保証期間1年水位表示54~20L寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57.5×58.5×103タイマー予約:1~24時間(1時間単位)標準使用水量(L)約100洗濯/脱水容量(kg)8内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51804255S0Z43
オープン
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする