曜日別特売

散髪用ケープ

散髪用ケープ - ロゼンスター(LOZENSTAR)
(1件のレビュー)

バリカンで刈った毛が落ちないように受け止める散髪用キャッチャーケープです。ご自宅での散髪でも毛クズを落とさずお掃除簡単で、お子様から大人まで使えます。
長時間の着用も疲れにくい軽量のケープです。ケープのふちが比較的やわらかいので、収納時に巻き癖がついても簡単に戻すことができます。
首まわりの長さが調節できるので、小さなお子様から大人の方まで家族全員でお使いいただけます。(27/45cm)
コンパクトに収納できるポーチ付き。収納時の直径は約11cmなので、取り出す時も楽々です。通気性の良い素材で蒸れにくく、快適な使い心地。

用途お家での散髪に。散髪用ケープ/カットクロス/大人/子供/セルフカット/ヘアカット/コンパクト/収納/ポーチ付き付属品収納袋材質PP、ポリエステル質量(g)153寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×55×7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51804605ACAPE60
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51804605
2024-05-28
用途: 散髪
天使のつめきり二俣川出張サービスサービス業

色々な散髪のクロスを使ってみましたが、これが1番周りに髪の毛が散らばらず後始末が楽でした。ただ丸めているので、広げた時に変な癖で安定しない時があるので、逆に丸めて収納したり形を整える工夫が必要です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする