曜日別特売

フェイスシェーバー メンズ用

フェイスシェーバー メンズ用 - ロゼンスター(LOZENSTAR)フェイスシェーバー メンズ用 - ロゼンスター(LOZENSTAR)フェイスシェーバー メンズ用 - ロゼンスター(LOZENSTAR)フェイスシェーバー メンズ用 - ロゼンスター(LOZENSTAR)フェイスシェーバー メンズ用 - ロゼンスター(LOZENSTAR)フェイスシェーバー メンズ用 - ロゼンスター(LOZENSTAR)フェイスシェーバー メンズ用 - ロゼンスター(LOZENSTAR)

多彩なアタッチメントでマユや素肌をケアするメンズフェイスシェーバー。ウブ毛を剃って、男らしさがぐーんとアップ。
マユ用の小さな5mm刃は細かい仕上げに最適。フェイス用の25mm刃は顔全体のウブ毛を手早くお手入れ。
肌を傷つける心配のない安全なバリカンタイプ。コンパクトで使いやすい、乾電池式ペンシルタイプ。

用途眉のお手入れ・フェイスケアに。メンズ用シェーバー/乾電池式/アタッチメント4種付き/コンパクト/旅行/持ち運び付属品マユ用刃、フェイス用刃、マユコーム(2mm/4mm)、マユコーム(6mm/8mm)、掃除ブラシ質量(g)20使用時間週2回(1回5分)として、約1ヵ月使用可能使用電池単4形アルカリ乾電池×1本 (別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×1.5×1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51804675AFM051
オープン
1,090
1,199(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする