曜日別特売

フェイストリマー メンズ用

フェイストリマー メンズ用 - ロゼンスター(LOZENSTAR)フェイストリマー メンズ用 - ロゼンスター(LOZENSTAR)フェイストリマー メンズ用 - ロゼンスター(LOZENSTAR)フェイストリマー メンズ用 - ロゼンスター(LOZENSTAR)フェイストリマー メンズ用 - ロゼンスター(LOZENSTAR)フェイストリマー メンズ用 - ロゼンスター(LOZENSTAR)フェイストリマー メンズ用 - ロゼンスター(LOZENSTAR)

マユの形づくりやウブ毛剃りに役立つフェイストリマー。ウブ毛を剃って、男らしさがぐーんとアップ。
肌を傷つける心配のない安全なバリカンタイプ。フェイス用の25mm刃は顔全体のウブ毛のお手入れに。耳毛のお手入れにも最適。

用途眉のお手入れ・フェイスケアに。メンズ用シェーバー/乾電池式/アタッチメント4種付き/コンパクト/旅行/持ち運び付属品フェイス用刃掃除用ブラシ質量(g)19使用時間週2回(1回5分)として、約1ヵ月使用可能使用電池単4形アルカリ乾電池×1本 (別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.6×1.4×14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51804684AFM591
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする