フェイスシェーバー
長さの異なる2種の刃とアタッチメントで、マユもフェイスもお手入れ簡単なフェイスシェーバーです。フェイス用の25mm刃で、顔全体のウブ毛を手早くお手入れできて楽々です。
マユ用の小さな7mm刃は、細かな仕上げにとっても最適です。スムーズで綺麗に仕上げやすいです。マユ用の小さな7mm刃は、刃幅が短いので誤ってまつ毛を切ってしまう心配もありません。
マユコームで好みの長さに簡単アレンジできて使いやすいです。握りやすい形状で細かなお手入れも自由自在で上手く仕上げやすいです。
- 用途
- 眉のお手入れ・フェイスケアに。レディース用シェーバー/乾電池式/コンパクト/旅行/持ち運び
- 付属品
- フェイス刃(本体装着)、マユ刃(刃幅7mm )、マユコーム(2.4.6mm) 、掃除用ブラシ、取扱説明書(保証書)
- 質量(g)
- 22
- 使用電池
- 単4形アルカリ乾電池1本(電池別売)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 2×2×14.5
- 定格時間
- 週2回(1回5分)として、約1ヶ月使用可能
- 内容量
- 1個
シェーバー/スキンケア用品 の新着商品
カテゴリ





















