カッサ型美顔器 MEGURiS

カッサ型美顔器 MEGURiS - NIPLUXカッサ型美顔器 MEGURiS - NIPLUXカッサ型美顔器 MEGURiS - NIPLUXカッサ型美顔器 MEGURiS - NIPLUXカッサ型美顔器 MEGURiS - NIPLUXカッサ型美顔器 MEGURiS - NIPLUXカッサ型美顔器 MEGURiS - NIPLUXカッサ型美顔器 MEGURiS - NIPLUX

温だけでは終わらない、水冷のチカラで引き上げる新リフトケア。
EMS水冷かっさ。
約30秒で約13℃急速クールダウン。
MEGURiSの「EMSの電気刺激」と「温冷の温度ケア」の組み合わせが従来の「カッサで、なでるだけ」では届かなかった「表情筋ケア」から「肌ケア」までの効率的なトータルケアを実現。

セット内容
本体×1 / USB充電コード×1 / 取扱説明書兼保証書×1
質量(g)
195
使用環境
環境温度 0~40℃ / 相対湿度<80%RH
バッテリー容量(mAh)
2600
定格電源
DC 5V 2A
素材
ABS、PC、亜鉛合金、シリコーン
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03198296NP-MG26Wホワイト約10W(充電時)W47×D86×H129.8
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
03198312NP-MG26BKブラック約10(充電時)47×86×129.8
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする