Panasonic ES-P330U ラムダッシュ パームイン ライト メンズシェーバー 3枚刃
ラムダッシュのテクノロジーを手のひらサイズに。パームインシリーズから3枚刃が登場。
- 用途
- メンズシェーバーとして
- 仕様
- パワーコントロール:ラムダッシュAI
- 質量(g)
- 約130 (キャップを除く)
- 電圧(V)
- AC100-240(50-60Hz)
- 消費電力(W)
- 約4(AC100V 充電時)
- 電源
- 充電式 急速2時間充電
- 刃の種別
- 外刃/3枚刃システム、内刃/30°鋭角ナノエッジ内刃
- 駆動方式
- リニアモーター高速駆動
- 充電方式
- USB充電(Type-C)
- ストローク数(回/分)
- 約13000
- 防水性
- 防水設計(IPX7基準)
- 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)
- 6.0×7.1×4.2 (キャップを除く)
- 内容量
- 1個
シェーバー/スキンケア用品 の新着商品
カテゴリ



























