レディースシェーバー

レディースシェーバー - ロゼンスター(LOZENSTAR)レディースシェーバー - ロゼンスター(LOZENSTAR)レディースシェーバー - ロゼンスター(LOZENSTAR)レディースシェーバー - ロゼンスター(LOZENSTAR)レディースシェーバー - ロゼンスター(LOZENSTAR)レディースシェーバー - ロゼンスター(LOZENSTAR)レディースシェーバー - ロゼンスター(LOZENSTAR)

水洗いで、いつでも清潔ネット刃で、お肌にやさしくツルツル仕上げにしてくれるレディシェーバーです。
ビキニライン用トリミングコームで、キレイなラインを作れます。
キレイに仕上がるネット刃で、お肌を傷めずなめらかに剃れます。
前後2種のトリマー刃を使い分けることで、どんな部位でも寝た毛やクセ毛を残さずキャッチし、やさしくカットできます。
前方の刃はストレート型で、腕や脚などの広範囲を効率よく除毛できます。
後方の刃はカーブ型で、脇などの処理しにくい部位にもしっかりフィットし、剃り残すことなくケアできます。

用途ボディシェーバー、毛のお手入れに。電気シェーバー/ネット刃/トリマー刃/トリミングコーム/水洗い/小型/乾電池式付属品掃除用ブラシ、ビキニライン用トリミングコーム、取扱説明書(保証書)質量(g)94使用電池単4形アルカリ乾電池2本(電池別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×3.1×17定格時間週に2回、約5分使用で約1ヵ月使用可能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51804587ALS050
オープン
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする