電気シェーバー

電気シェーバー - ロゼンスター(LOZENSTAR)電気シェーバー - ロゼンスター(LOZENSTAR)電気シェーバー - ロゼンスター(LOZENSTAR)電気シェーバー - ロゼンスター(LOZENSTAR)
(1件のレビュー)

充電・交流両用式として使用可能な電気シェーバー。本格3枚刃で濃いヒゲもスッキリ深剃り。長いヒゲも剃れるダブルエッジトリマー搭載。毛くず処理が簡単な水洗いタイプ(IPX6)。
キワゾリ刃でもみあげのお手入れが可能。外刃着脱ボタンがついているので、刃の交換・掃除に便利。急速90分充電で、45分使用可能。通電表示が一目でわかるLEDライト。スイッチ長押し3秒で電源ロック可能。保証期間:お買い上げ日より1年間。

用途電気カミソリ、髭剃りとして。電気シェーバー/3枚刃/ダブルエッジトリマー搭載/防水加工/IPX6/メンズシェーバー/ヒゲ剃り/充電交流式/急速充電付属品掃除用ブラシ、ACアダプター材質本体/ABS樹脂、内刃/ステンレス、外刃/ニッケル合金質量(g)160消費電力(W)(充電時)4、(交流時)5電源AC100~240V(国内・海外兼用)電源コード(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×4×15.5定格時間90分急速フル充電で45分使用可能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51804499ASR949
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: 毎日の髭剃りに
自動車・二輪車・自転車関連業

消耗品として考えているので、コスパ重視で検討しています。
髭の剃り味としては、やや甘めで深剃りは出来ないようです。
商品のコストは文句ないですが、剃り味が甘めなところが
気になります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする