曜日別特売

デザインパテキング

デザインパテキング - ながやRデザインパテキング - ながやRデザインパテキング - ながやRデザインパテキング - ながやRデザインパテキング - ながやRデザインパテキング - ながやRデザインパテキング - ながやRデザインパテキング - ながやR
(1件のレビュー)

オリジナルデザインで見た目のカッコ良さが魅力的です。
軽い動作でパテ作業がラクラク!
垂直に立ち上がった持ち手で横目地のパテ作業が施工しやすい。
手の小さい方、非力な方にも使いやすいサイズ感。
右利き・左利きどちらでも使用感は同じ。
角度の付いた先端で耳切れ良くパテが捌けます。

用途パテ作業長さ(mm)190厚さ(mm)0.4奥行(mm)30材質(柄部)シナ合板内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51813346YN-01-05150職人魂 ブラック5寸120
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
51813355YN-02-05150ストリートアート5寸120
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
51813364YN-01-08240職人魂 ブラック8寸180
オープン
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
51813380YN-02-08240ストリートアート8寸180
オープン
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
51813389YN-01-04130職人魂 ブラック4寸100
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
51813398YN-02-04130ストリートアート4寸100
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
51813407YN-01-07210職人魂 ブラック7寸160
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
51813416YN-02-07210ストリートアート7寸160
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
51813425YN-01-06180職人魂 ブラック6寸140
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
51813434YN-02-06180ストリートアート6寸140
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
51813450YN-01-03100職人魂 ブラック3寸80
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
51813459YN-02-03100ストリートアート3寸80
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-29
用途: 塗装工事
その他業種

ファイバーテープが切れない 実用性がない。
ファイバーテープ使わないクロス屋さん用ですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする