曜日別特売

三相可調整交流電源

三相可調整交流電源 - MCP三相可調整交流電源 - MCP

.三相交流電源供給
.周波数調整可能
.正弦波、低歪み
.電圧可調整、最大出力24V
.過電流保護
.LED周波数表示、および相電圧と線電圧の両方を表示
.電気および電子の学習用電源

質量(kg)約7.5電圧(V)相電圧(実効値):0~24、線電圧(実効値):0~415最大電流(A)実効値:3×35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×175×250表示分解能1Hz入力100V ± 10% 単相AC周波数3桁LED出力波形正弦波表示精度0.01係数出力歪み:≦5%(無負荷)、≦10%(全負荷)出力端子三相AC + N + GND出力位相差120°± 10°グリーン購入法適合出力周波数5Hz~105Hz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51789580M10-3AC243
101,500
99,980
109,978(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする